!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE,NOIR,UNISEXE,TP,MAILLE,ELASTIQUE

VESTE,NOIR,UNISEXE,TP,MAILLE,ELASTIQUE

PIONEER

VESTE,NOIR,UNISEXE,TP,MAILLE,ELASTIQUE close
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
VESTE,NOIR,UNISEXE,TP,MAILLE,ELASTIQUE

VESTE,NOIR,UNISEXE,TP,MAILLE,ELASTIQUE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.22 / CHAQUE
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
  • N° article JRVV3520170XS
  • N° de modèle du manufacturier V3520170-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Classe CSACSA Z96-22 classe 2 niveau 2
  • Motif du dosX avec deux bandes horizontales
  • Type ANSIANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
  • Type de fermeture frontaleGlissière avec rabat-tempête à bouton-pression
  • TailleTP
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine maximale32
  • Doublure amovible incluseNon
  • Type de bordure de bande réfléchissanteHaute visibilité
  • Taille de poitrine minimale32
  • TailleNormal
  • Nb de poches internes0
  • Type de vêtement Veste
  • Style Veste haute visibilité
  • Classe ANSI Classe 3 type R
  • Genre Unisexe
  • Couleur Noir
  • Nb de poches externes 0
  • Style de la capuche Détachable
  • Matériau Polyester
  • Type de bande réfléchissante StarTech
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 230 g/m²