!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,P,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,P,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

GLOWEAR BY ERGODYNE

VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,P,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,P,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,P,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

GLOWEAR BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO25642
  • N° de modèle du manufacturier 25642
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Veste unisexe 8377EV noire, taille petite, en polyester. Conforme à la norme ANSI 107. Avec fermeture à glissière. Capuchon intérieur réglable, visibilité accrue lorsque vous en avez besoin, isolation thermique, résistant au vent et à l'eau, lavable en machine.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • GenreUnisexe
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu300D
  • Comprend une capucheOui
  • Nb de poches externes4
  • CouleurNoir
  • Taille de poitrine maximale36 po
  • Matériau de doublureIsolation 160 g
  • Taille de poitrine minimale34 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Caractéristiques de la capucheFermeture à cordon, butée
  • Série8377EV
  • NormesANSI 107
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Style Capuchon intégré
  • Matériau Polyester
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Cordon de serrage
  • Nb de poches internes 0
  • Longueur 26 1/2 po
  • Taille Régulier
  • Taille P
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavable à la machine
  • Caractéristiques Capuchon intérieur réglable, visibilité accrue lorsque vous en avez besoin, isolation thermique, résistant au vent et à l'eau, lavable à la machine
  • Comprend Capuchon
  • Longueur de manche 24 1/2 po
  • Résistant à l'eau Oui
  • Fermeture du poignet Auto-agrippante
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande