!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,G,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,G,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

GLOWEAR BY ERGODYNE

VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,G,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,G,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

VESTE UNISEXE 8377EV,NOIRE,G,CAPUCHE AVEC CORDON DE SERRAGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,300D

GLOWEAR BY ERGODYNE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $101.69 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # EGO25644
  • Mfr. Model # 25644
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.8 lbs

Product Details

Veste unisexe 8377EV noire, taille grande, en polyester. Conforme à la norme ANSI 107. Avec fermeture à glissière. Capuchon intérieur réglable, visibilité accrue lorsque vous en avez besoin, isolation thermique, résistant au vent et à l'eau, lavable en machine.

Technical Specs

  • ArticleVeste
  • GenreUnisexe
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu300D
  • Comprend une capucheOui
  • Nb de poches externes4
  • CouleurNoir
  • Taille de poitrine maximale42 po
  • Matériau de doublureIsolation 160 g
  • Taille de poitrine minimale38 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Caractéristiques de la capucheFermeture à cordon, butée
  • Série8377EV
  • NormesANSI 107
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Style Capuchon intégré
  • Matériau Polyester
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Cordon de serrage
  • Nb de poches internes 0
  • Longueur 28 1/2 po
  • Taille Régulier
  • Taille G
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavable à la machine
  • Caractéristiques Capuchon intérieur réglable, visibilité accrue lorsque vous en avez besoin, isolation thermique, résistant au vent et à l'eau, lavable à la machine
  • Comprend Capuchon
  • Longueur de manche 25 1/2 po
  • Résistant à l'eau Oui
  • Fermeture du poignet Auto-agrippante
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list