!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE P/HOMME,FERM GLIS,TLE TTTGG,30-1/2 PO DE LONG,NR,TOILE DE COT/POLY

VESTE P/HOMME,FERM GLIS,TLE TTTGG,30-1/2 PO DE LONG,NR,TOILE DE COT/POLY

TOUGH DUCK

VESTE P/HOMME,FERM GLIS,TLE TTTGG,30-1/2 PO DE LONG,NR,TOILE DE COT/POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE P/HOMME,FERM GLIS,TLE TTTGG,30-1/2 PO DE LONG,NR,TOILE DE COT/POLY

VESTE P/HOMME,FERM GLIS,TLE TTTGG,30-1/2 PO DE LONG,NR,TOILE DE COT/POLY

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWJ092-3XL-BLK
  • N° de modèle du manufacturier WJ092-3XL-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette veste nr en toile de coton est conçue p/ les hommes TTTG (longueur de 30-1/2posSs). Doublée en poly, la veste a une ferm écl et trois poches exts.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • GenreHommes
  • MatériauToile de coton
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes3
  • CouleurNoir
  • Taille de poitrine maximale54 po
  • Taille3TG
  • Style de manchetteRéglable
  • SérieWJ09
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste
  • Style Coquille souple collée en canard
  • Poids du tissu 8 oz
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 2
  • Longueur 30 1/2 po
  • Matériau de doublure Molleton de polyester
  • Taille de poitrine minimale 52 po
  • Caractéristiques 100 % coton 8 oz canard de qualité supérieure lié à un molleton 100 % polyester, finition hydrofuge durable, trois poches passepoilées à fermeture éclair et surpiqûres contrastées, poches intérieures et poches média, poignets réglables avec fermeture à crochets et boucles, dos tombant
  • Résistant à l'eau Oui
  • Fermeture du poignet Auto-agrippante
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande