!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE POCHE INSPECT,DEL,6,90PO LO,230 LM

LAMPE POCHE INSPECT,DEL,6,90PO LO,230 LM

APPROVED VENDOR

LAMPE POCHE INSPECT,DEL,6,90PO LO,230 LM close
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
LAMPE POCHE INSPECT,DEL,6,90PO LO,230 LM

LAMPE POCHE INSPECT,DEL,6,90PO LO,230 LM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.16 / EACH
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
  • N° article WWG54UA17
  • N° de modèle du manufacturier 41-2621
  • N° de classification normalisée des produits et services 42182604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche d'inspection
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Nombre de niveaux de luminosité2
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Type de montageAimant
  • Longueur hors tout6,9 po
  • Composition chimique de pile/batterieAlcaline
  • Comprend les batteriesOui
  • Indice IPAucune classification
  • RechargeableNon
  • Taille de pile/batterieAAA
  • CaractéristiquesConception compacte, durable, fonctionnement mains libres, clip de poche, outil d'éclairage portable puissant
  • Durée de vie de lampe100 000 h
  • Source d'alimentation Batterie
  • Luminosité maximale 230 lm
  • Durée d'exécution maximale 1,5 h
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Comprend (3) Piles bouton AAA
  • Pliable Oui
  • Spécification des zones dangereuses Aucune classification
  • Ampoule incluse Oui
  • Nombre de piles requises 3
  • Application Construction, industriel
  • Niveaux de luminosité 130 lm, 230 lm
  • Matériau de boîtier ABS
  • Matériau de lentille Polycarbonate