Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe frontale est en plastique et peut être portée directement sur un casque ou un chapeau, les mains libres. Conforme aussi aux normes ANSI/NEMA. Dispose de 3 piles et est garanti 1 an.
Spécifications techniques
ArticleLampe frontale
Comprend les batteriesNon
Nb de piles/batteries3
Type de faisceauInondation, spot
Matériau du corpsPlastique
Distance maximale entre les poutres61 m
Durée d'exécution à la luminosité maximale70,17 h
Emplacement de la batterieDevant
Focalisation du faisceauFixe
Réglage de la têteTourne
Sécurité intrinsèqueNon
Style de sangle de têteAutour de la tête
Modes de fonctionnement spéciauxStroboscope
Type d'interrupteurBouton-poussoir
Niveaux de distance du faisceau5 m, 9 m, 22 m, 58 m, 61 m
Diamètre du corps1 1/4 po
CaractéristiquesPeut être porté directement sur un casque ou une casquette, mains libres