!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/ TEMPS FROIDS

GANTS P/ TEMPS FROIDS

MCR SAFETY

GANTS P/ TEMPS FROIDS close
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
GANTS P/ TEMPS FROIDS

GANTS P/ TEMPS FROIDS

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.36 / PAIRE
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
  • N° article MCRN9690WS
  • N° de modèle du manufacturier N9690WS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail isolé imperméable
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI et CE
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge en acrylique
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet6
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 19 19/64 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Valeur ATPV 0 cal/cm2
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume HPT
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)