!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN ISO TETE PLATE 3/8 PO

CONN ISO TETE PLATE 3/8 PO

PARKER

CONN ISO TETE PLATE 3/8 PO close
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
CONN ISO TETE PLATE 3/8 PO

CONN ISO TETE PLATE 3/8 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.35 / CHAQUE
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
  • N° article DYEFEM372-6FP
  • N° de modèle du manufacturier FEM-372-6FP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1558
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de raccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionFNPT
  • Taille de filetage3/8 po-18
  • Matériau de jointBuna
  • À utiliser avecCoupleur ISO 16028
  • D.E. max.1 17/64 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Type de blocage du raccord Bille
  • Longueur hors tout 2 31/64 po
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028