!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS ANTIFATIGUE AUTOBLOQUANT,AVNTGE ERGONOMIQ,BISEAU/DRT,NR/JNE,8 PI X 3 PI 8PO X 1PO,VINYLE/PVC

TAPIS ANTIFATIGUE AUTOBLOQUANT,AVNTGE ERGONOMIQ,BISEAU/DRT,NR/JNE,8 PI X 3 PI 8PO X 1PO,VINYLE/PVC

SAFE-FLEX

TAPIS ANTIFATIGUE AUTOBLOQUANT,AVNTGE ERGONOMIQ,BISEAU/DRT,NR/JNE,8 PI X 3 PI 8PO X 1PO,VINYLE/PVC close
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
TAPIS ANTIFATIGUE AUTOBLOQUANT,AVNTGE ERGONOMIQ,BISEAU/DRT,NR/JNE,8 PI X 3 PI 8PO X 1PO,VINYLE/PVC

TAPIS ANTIFATIGUE AUTOBLOQUANT,AVNTGE ERGONOMIQ,BISEAU/DRT,NR/JNE,8 PI X 3 PI 8PO X 1PO,VINYLE/PVC

SAFE-FLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $680.40 / CHAQUE
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
  • N° article EGAAM2BZ2
  • N° de modèle du manufacturier AM2BZ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.0 lb

Informations sur le produit

Cette série de tapis de drainage à emboîtement Compatibility Ergo Advantage mesure 8 pieds de longueur x 3 pieds 8 po de largeur x 1 pouce d'épaisseur. Il dispose d‘une surface en losanges, il est noir avec une bordure jaune et il est fabriqué en vinyle avec dos en PVC. Il a un bord biseauté et un bord droit mâle et femelle.

Spécifications techniques

  • Dos antidérapantOui
  • Pour soudageOui
  • Classement DOC FF1-70Non
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme du trou de drainageDiamant
  • Genre de bordMâle/Femelle Côtés adjacents
  • Longueur5 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Style de rebordBiseauté
  • AutoclavableNon
  • Couleur de bordureJaune
  • Cordon de mise à la terre inclusNon
  • Largeur 3 pi
  • Épaisseur 1 po
  • Surface - grille en acier au carbone Motif en relief
  • NSF/ANSI 52 Oui
  • Série Système de sol Safe-Flex
  • Réversible Non
  • Point de fusion 185 Degrees F
  • Type de produit du tapis Trousse de tapis de drainage à emboîtement
  • Antimicrobien(ne) Oui
  • Matériau de l'endos PVC
  • Style de connexion Onglet et espace libre
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)