!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON D'INTERFACE SOUPLE P/ DISQUES 3M HOOKIT, GRIS, DIAMÈTRE 3PO, ÉPAISSEUR 1/2PO, MOUSSE

TAMPON D'INTERFACE SOUPLE P/ DISQUES 3M HOOKIT, GRIS, DIAMÈTRE 3PO, ÉPAISSEUR 1/2PO, MOUSSE

3M

TAMPON D'INTERFACE SOUPLE P/ DISQUES 3M HOOKIT, GRIS, DIAMÈTRE 3PO, ÉPAISSEUR 1/2PO, MOUSSE close
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
TAMPON D'INTERFACE SOUPLE P/ DISQUES 3M HOOKIT, GRIS, DIAMÈTRE 3PO, ÉPAISSEUR 1/2PO, MOUSSE

TAMPON D'INTERFACE SOUPLE P/ DISQUES 3M HOOKIT, GRIS, DIAMÈTRE 3PO, ÉPAISSEUR 1/2PO, MOUSSE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 241,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM05771
  • N° de modèle du manufacturier 05771
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce tampon d'interface souple est exempt de poussière et s'utilise avec les disques 3M Hookit. Il est gris, d'une épaisseur de 1/2 po et d'un diamètre de trois pouces, et conçu avec un corps en mousse robuste et durable pour une longue durée de vie du tampon. Sa conception à bords effilés offre une facilité de ponçage sur des surfaces profilées.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon intermédiaire souple
  • Couleur Gris