!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,CAL 18,TL 7,GRIS/NR,NYLON/HPPE/ÉLASTHANNE,PAUME EN NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,CAL 18,TL 7,GRIS/NR,NYLON/HPPE/ÉLASTHANNE,PAUME EN NITRILE,PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSIST COUPURES,CAL 18,TL 7,GRIS/NR,NYLON/HPPE/ÉLASTHANNE,PAUME EN NITRILE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,CAL 18,TL 7,GRIS/NR,NYLON/HPPE/ÉLASTHANNE,PAUME EN NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,CAL 18,TL 7,GRIS/NR,NYLON/HPPE/ÉLASTHANNE,PAUME EN NITRILE,PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.43 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-531-7
  • N° de modèle du manufacturier 11-531-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Gants de taille 7, gris et noirs, de calibre 18, résistants aux coupures. Le polyéthylène haute performance, le nylon et l'élasthanne recouvrent le dos de la main, offrant une excellente protection, tandis que les paumes sont recouvertes de nitrile lisse pour une durabilité et une adhérence accrues. Les gants ont une doublure ultra-légère fabriquée avec des fils INTERCEPT Technology pour une protection supplémentaire, et les mains restent ergonomiques et respirantes avec Zonz Comfort F

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-531
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant210 à 254 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant Fibre de verre, nylon, PEHP, Spandex
  • Épaisseur Cal. 18
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)