La doublure Intercept Technology et la conception Zonz Comfort Fit de ces gants résistants aux coupures de taille 7 et de calibre 18 offrent une excellente protection et un confort léger et respirant toute la journée. Cette paire de gants noirs et gris est composée de polyéthylène haute performance, de nylon et d'élasthanne et est entièrement recouverte de nitrile lisse pour une adhérence et une sécurité accrues.
Technical Specs
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-539
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant200 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42B
Performance du gantCoupe ajustée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique7
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP, nylon, Spandex
ÉpaisseurCal. 18
Nb de paires par paquet144
CouleurNoir, gris
Country of OriginCorée, République de
(subject to change)