!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 6, NOIR/GRIS, PEHP/NYLON/ÉLASTHANNE, COUCHE NITRILE 3/4, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 6, NOIR/GRIS, PEHP/NYLON/ÉLASTHANNE, COUCHE NITRILE 3/4, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 6, NOIR/GRIS, PEHP/NYLON/ÉLASTHANNE, COUCHE NITRILE 3/4, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 6, NOIR/GRIS, PEHP/NYLON/ÉLASTHANNE, COUCHE NITRILE 3/4, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 6, NOIR/GRIS, PEHP/NYLON/ÉLASTHANNE, COUCHE NITRILE 3/4, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 567,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-537-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-537-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures de taille 6, de couleur grise et noire et de calibre 18 offrent un confort tout au long de la journée avec une doublure ultra légère fabriquée avec des fils de technologie INTERCEPT et Zonz Comfort Fit pour garder les mains respirantes et ergonomiques. Le dos de la main est revêtu de polyéthylène haute performance, de nylon et d'élasthanne, et les gants sont enduits de nitrile lisse pour une meilleure adhérence et durabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-537
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4X42B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant200 à 270 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42B
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, fibre de verre, Spandex, nylon
  • Fini de l'enduit du gant Trempé
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)