!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 15, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/NYLON/LYCRA, PAUME PUR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 15, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/NYLON/LYCRA, PAUME PUR, PR

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 15, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/NYLON/LYCRA, PAUME PUR, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 15, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/NYLON/LYCRA, PAUME PUR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 15, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/NYLON/LYCRA, PAUME PUR, PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.23 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-727-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-727-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des coupures, des abrasions et des perforations avec ces gants de calibre 15, dotés d'une doublure Intercept ultra légère et protectrice. Ces gants gris de taille 11/très très grande sont fabriqués avec du polyéthylène haute performance, du Lycra et du nylon pour plus de sécurité et de confort. La paume enduite de polyuréthane offre une excellente adhérence, dextérité et flexibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-727
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 6, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 4342B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de la doublure du gantPEHP, nylon, Spandex
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4342B
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 195 à 276 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)