Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce nettoyant d'admission pour parcs et véhicules est livré dans une bombe aérosol de 16 onces avec un poids net de 311 grammes. Il est inflammable et a un point d'ébullition de 160 ℃ et un point d'éclair de 86,1 ℃. Le nettoyant a une densité de 0,86 et une base de nettoyant sans solvant. Il est non chloré et de couleur ambrée. Il est prêt à l'emploi avec une gamme de nettoyant supérieure à 50 %/500 g/L.
Spécifications techniques
Poids net311 g
Chloré(e)/Non chloré(e)Non chloré(e)
Application (nettoyants)Parcs de véhicules/applications automobiles
CaractéristiquesFournit une détergence avancée par polyéther-amine, enlève les dépôts de carbone
Poids spécifique0,86
Point d'ébullition160 Degrees C
InflammabilitéInflammable
CouleurAmbre
Point d'éclair86,1 Degrees C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca