!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRUELLE À ISOLANTS,LAME 7 X 3 3/8 PO,12 5/8 PO LONG,AC

TRUELLE À ISOLANTS,LAME 7 X 3 3/8 PO,12 5/8 PO LONG,AC

MARSHALLTOWN

TRUELLE À ISOLANTS,LAME 7 X 3 3/8 PO,12 5/8 PO LONG,AC close
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
TRUELLE À ISOLANTS,LAME 7 X 3 3/8 PO,12 5/8 PO LONG,AC

TRUELLE À ISOLANTS,LAME 7 X 3 3/8 PO,12 5/8 PO LONG,AC

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 911,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH48A
  • N° de modèle du manufacturier 48A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Cette truelle isolante est fabriquée en AC à outils de haute qualité qui a été forgé et traité thermiquement p/ plus de résistance et de durabilité. La lame est trempée, rectifiée et polie. La lame flexible est idéale p/ travailler avec du mortier, du plâtre à prise rapide et lors de la maçonnerie. La truelle mesure 7 po de long, 3 3/8 po de large et 12 5/8 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTruelle pour isolant