!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,AUTO-FUSION,NR,1 1/2 MX 38 MM X 125 MM,MASTIC

RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,AUTO-FUSION,NR,1 1/2 MX 38 MM X 125 MM,MASTIC

3M

RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,AUTO-FUSION,NR,1 1/2 MX 38 MM X 125 MM,MASTIC close
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
RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,AUTO-FUSION,NR,1 1/2 MX 38 MM X 125 MM,MASTIC

RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,AUTO-FUSION,NR,1 1/2 MX 38 MM X 125 MM,MASTIC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.64 / ROULEAU
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
  • N° article MMMSCOTCHFIL
  • N° de modèle du manufacturier SCOTCHFIL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1218
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif mastic noir est auto-fusible et non corrosif. Il s'agit d'un mastic isolé de qualité électrique, sous forme de ruban. Le ruban de mastic mesure 1 1/2 mètre de longueur x 38 millimètres de largeur x 125 millimètres d'épaisseur et l'application est rapide et propre.

Spécifications techniques

  • ArticleMastic d'isolation électrique Scotchfil
  • NormesRoHS 2011 / 65 / Conforme UE sans exemption
  • Épaisseur de ruban 125 mil