!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ELECTR, 108 PI LO, BLNC

RUBAN ISOLANT ELECTR, 108 PI LO, BLNC

3M

RUBAN ISOLANT ELECTR, 108 PI LO, BLNC close
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
RUBAN ISOLANT ELECTR, 108 PI LO, BLNC

RUBAN ISOLANT ELECTR, 108 PI LO, BLNC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15D095
  • N° de modèle du manufacturier 3M 69 2" x 36 yds
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau adhésif du rubanSilicone
  • Longueur du ruban (unités impériales)108 pi
  • Série69
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Adhérence sur l'acier40 oz/po
  • Allongement0.05
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • NormesASTM D1000, certifié CSA, MIL-1-19166C, Classé UL
  • Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu de verre
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Épaisseur de ruban 7,50 mi
  • Couleur du ruban Blanc
  • Température maximale de performance du ruban 392 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux flammes, résistant à l'isolation, résistant aux solvants
  • Résistance à la traction (rubans) 180 lb/po
  • Tension de claquage 3 000 V
  • Type de ruban Tissu
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,92 m