!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS TORX ISOLE, 2-3/4 PO LO

TOURNEVIS TORX ISOLE, 2-3/4 PO LO

WIHA

TOURNEVIS TORX ISOLE, 2-3/4 PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOURNEVIS TORX ISOLE, 2-3/4 PO LO

TOURNEVIS TORX ISOLE, 2-3/4 PO LO

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG450G79
  • N° de modèle du manufacturier 28344
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis Torx isolé
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Longueur de tige1 3/4 po
  • Style d'extrémitéTorx
  • Pour taille de pièce de fixationT9
  • IsolationOui
  • Tige remplaçableNon
  • Finition de tigeOxyde noir
  • Forme de tigeRond
  • Fixable sur longeNon
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Style de tournevis Torx isolé
  • Taille d'extrémité T9
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Revêtement de la tige Isolé
  • Matériau de tige Acier allié
  • Normes ASTM 1505, CSA, EN/IEC 60900, NFPA70E, OSHA 29 CFR1910, VDE 0682/pièce 201
  • Finition de la pointe Oxyde noir
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande