!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS ISOLES A FENTE, 160 MM LO

TOURNEVIS ISOLES A FENTE, 160 MM LO

WIHA

TOURNEVIS ISOLES A FENTE, 160 MM LO close
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
TOURNEVIS ISOLES A FENTE, 160 MM LO

TOURNEVIS ISOLES A FENTE, 160 MM LO

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KG37
  • N° de modèle du manufacturier 32004
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis fendu isolé
  • Style serrage (po)Moulé
  • Diamètre de la tige0,21 po
  • Taille d'extrémité9/64 po
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Revêtement de la tigeOxyde noir
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Forme de la pointe du tournevis à fentePouce rapporté
  • Fixable sur longeNon
  • Longueur hors tout 160 mm
  • Style de tournevis Fendu isolé
  • Longueur de tige 60 mm
  • Style d'extrémité Fendue
  • Pour taille de pièce de fixation 3,5 mm
  • Longueur de manche/poignée 4 po
  • Isolation Oui
  • Tige remplaçable Non
  • Finition de tige Oxyde noir
  • Forme de tige Rond
  • Normes ASTM 1505, CSA, EN/IEC 60900, NFPA70E, OSHA 29 CFR 1910, VDE 0682/pièce 201
  • Finition de la pointe Oxyde noir
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)