!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

WIHA

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS ISOLES, 7 PC

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53KG47
  • N° de modèle du manufacturier 32188
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolés
  • Taille d'extrémité2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • IsolationOui
  • Type de mesureMétrique
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigePointe en oxyde noir, isolée
  • Forme de tigeRond
  • Pour taille de pièce de fixation2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm
  • Matériau de manche/poignéePlusieurs composants
  • Tailles inclusesPhillips : No 0, no 1 fendus : 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po
  • Longueur du contenant11 5/16 po
  • Tension nominale (V)1 000 V CA, 1 500 V CC
  • Finition de la pointe Oxyde noir
  • Style d'extrémité Phillips, fendu
  • Nb de pièces 7
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Comprend Phillips n Degrees 0, n Degrees 1, fendu de 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, étui de stockage en plastique
  • Normes ASTM F1505-01, CSA, DIN 7437, IEC EN DIN 60900, NFPA70E, VDE 0682/pièce 2012
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Boîtier en plastique
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Hauteur de contenant 3 7/16 po
  • Largeur du contenant 6 13/16 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande