!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEMELLE NPT,METAL,3/8 PO

FEMELLE NPT,METAL,3/8 PO

USA SEALING

FEMELLE NPT,METAL,3/8 PO close
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
FEMELLE NPT,METAL,3/8 PO

FEMELLE NPT,METAL,3/8 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.98 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF7908
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-7908
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFemelle NPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Pression de vapeur max.5 000 lb/po²
  • NormesANSI/ASME B31.1, ANSI/ASME B31.3, ANSI/ASME B1.20.1
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon à tête hexagonale
  • Classe de matériau 304
  • Diamètre extérieur 1 po
  • Plage de température -65 Degrees à 800 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon