!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 10 X 4 X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 10 X 4 X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

IMPACTO

SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 10 X 4 X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS close
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
SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 10 X 4 X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 10 X 4 X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.92 / PAIRE
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
  • N° article IMORHINOTUFFC
  • N° de modèle du manufacturier ARMORSTEPC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181609
  • PAGE DU CATALOGUE # 954
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures moulées unisexes rouges/noires sont résistantes aux perforations. Pointure 11 à 12 femmes et 9 à 10 hommes avec revêtement en tissu et une plaque en acier inoxydable. Elles mesurent 10 po de longueur x 4 po de largeur x ½ po d'épaisseur et sont conformes à la norme ASTM. La semelle intérieure à bout rond est dotée d'un support de voûte plantaire et d'un talon moulé. Elles empêchent la fatigue, les douleurs aux pieds, les douleurs aux jambes et les douleurs

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure
  • GenreUnisexe
  • MatériauTissu, plaque en acier inoxydable
  • Largeur4 po
  • CouleurNoir, rouge
  • PrévientFatigue, douleurs aux pieds, douleurs aux jambes, douleurs lombaires, perforations
  • Marque - chaussuresIMPACTO
  • Taille De 9 à 10
  • Longueur 10 po
  • Forme d'embout Rond
  • Épaisseur 1/2 po
  • Normes ASTM F2413- 5.3.2
  • Caractéristiques Soutien de la voûte plantaire, talon moulé