!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 12½ À 13½/14 À 15½, SORBOTHANE, JAU/NR, 13X3X½ PO

SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 12½ À 13½/14 À 15½, SORBOTHANE, JAU/NR, 13X3X½ PO

IMPACTO

SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 12½ À 13½/14 À 15½, SORBOTHANE, JAU/NR, 13X3X½ PO close
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
SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 12½ À 13½/14 À 15½, SORBOTHANE, JAU/NR, 13X3X½ PO

SEMELLES MOULÉES ANTI-FATIGUE, 12½ À 13½/14 À 15½, SORBOTHANE, JAU/NR, 13X3X½ PO

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.27 / PAIRE
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
  • N° article IMOERINWALG
  • N° de modèle du manufacturier ERINWALG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures moulées anti-fatigue unisexes, jaunes et bleues, sont faites de mousse/sorbothane/tissu. Elles conviennent à des pointures allant de 12,5 à 13,5 pour les hommes et de 14 à 15,5 pour les femmes. Ces semelles intérieures légères ont un bout rond, un support de la voûte plantaire, une protection contre les chocs et un revêtement de tissu antibactérien qui évacue l'humidité. Elles mesurent 13 po de longueur x 3 po de largeur x 1⁄2 po d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure
  • GenreUnisexe
  • MatériauMousse, sorbothane
  • Largeur3 po
  • CouleurBleu, jaune
  • CaractéristiquesLéger, insert moulé, lavable
  • Taille De 12,5 à 13,5
  • Longueur 13 po
  • Forme d'embout Rond
  • Épaisseur 1/2 po
  • Prévient Douleur au dos, fatigue, douleur aux pieds, douleur aux genoux
  • Marque - chaussures IMPACTO