!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 8 X 3½ X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 8 X 3½ X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

IMPACTO

SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 8 X 3½ X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS close
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
SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 8 X 3½ X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

SEMELLE INTÉRIEURE UNISEXE, TISSU/ACIER INOXYDABLE, 8 X 3½ X ½ PO, ROND, ASTM, ROUGE/NOIR, RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.92 / PAIRE
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
  • N° article IMORHINOTUFFB
  • N° de modèle du manufacturier ARMORSTEPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181609
  • PAGE DU CATALOGUE # 954
  • Poids à l’expédition 0.545 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures moulées unisexes rouges/noires résistantes aux perforations. Pointure 9 à 10 femmes et 7 à 8 hommes ont un revêtement en tissu et une plaque en acier inoxydable. 8 po x 3½ po x ½ po d'épaisseur et sont conformes à la norme ASTM. La semelle intérieure à bout rond est dotée d'un support de voûte plantaire et d'un talon moulé. Elles empêchent la fatigue, les douleurs aux pieds, les douleurs aux jambes et les douleurs au bas du dos.

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure
  • GenreUnisexe
  • MatériauTissu, plaque en acier inoxydable
  • Largeur3 1/2 po
  • CouleurNoir, rouge
  • PrévientFatigue, douleurs aux pieds, douleurs aux jambes, douleurs lombaires, perforations
  • Marque - chaussuresIMPACTO
  • Taille De 7 à 8
  • Longueur 8 po
  • Forme d'embout Rond
  • Épaisseur 1/2 po
  • Normes ASTM F2413- 5.3.2
  • Caractéristiques Soutien de la voûte plantaire, talon moulé