!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CACHE-VSR INT,GME CARRERA,P/ CASQUE 90 X 110 MM,3 3/4 X 3 3/8 PO,POLYCARBONATE

CACHE-VSR INT,GME CARRERA,P/ CASQUE 90 X 110 MM,3 3/4 X 3 3/8 PO,POLYCARBONATE

ARC ONE

CACHE-VSR INT,GME CARRERA,P/ CASQUE 90 X 110 MM,3 3/4 X 3 3/8 PO,POLYCARBONATE close
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
CACHE-VSR INT,GME CARRERA,P/ CASQUE 90 X 110 MM,3 3/4 X 3 3/8 PO,POLYCARBONATE

CACHE-VSR INT,GME CARRERA,P/ CASQUE 90 X 110 MM,3 3/4 X 3 3/8 PO,POLYCARBONATE

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.30 / CHAQUE
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
  • N° article ONE04OP
  • N° de modèle du manufacturier 04-OP
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1418
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce couvre-objectif intérieur fait partie de la série Carrera et est en polycarbonate. Il a un revêtement intérieur et extérieur plaqué p/ les casques de soudage mesurant 90 x 110 mm et est à utiliser a/ 4 000, 5 000 et 6 000. Le couvre-objectif mesure 3 3/4 x 3 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-lentille intérieure
  • MatériauPolycarbonate
  • NormesANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • À utiliser avec iDF48, 4000, 5000, 6000
  • Largeur de plaque 4-3/8"