!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,ORDINAIRE

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,ORDINAIRE

LOKSERT

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,ORDINAIRE close
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
DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,ORDINAIRE

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,ORDINAIRE

LOKSERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 439,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EXC75086
  • N° de modèle du manufacturier 3720-8.00TW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Insert fileté autobloquant, acier inoxydable 18-8, non revêtu. Empêche la libération par les vibrations ou le couple, blocage mécanique, clavettes de blocage. Pour le métal.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Taille de filetage externeM12 x 1.25
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • Pas de filetage1.25 mm
  • Taille de filetage interne M8 x 1.25
  • Type de filetage Métrique
  • Type de paroi Mince