!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,5PQT

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,5PQT

LOKSERT

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,5PQT close
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
DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,5PQT

DOUILLE FILETÉE A/ CLÉS,PAROI FINE,4 CLÉS,INT M8-1,25,EXT M12-1,25,ACIER,5PQT

LOKSERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.33 / CHAQUE
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
  • N° article EXC75081
  • N° de modèle du manufacturier 3620-8.00TW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162802
  • PAGE DU CATALOGUE # 1142
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Insert fileté autobloquant, acier C1215, fini phosphate noir. Empêche la libération par les vibrations ou le couple, blocage mécanique, clavettes de blocage. Pour le métal.

Spécifications techniques

  • ArticleInsertion fileté verrouillables
  • Taille de filetage interneM8 x 1.25
  • Type de filetageMétrique
  • Type de paroiMince
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de filetage externe M12 x 1.25mm
  • Matériau Acier C1215 ou équivalent
  • Pas de filetage 1.25 mm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)