!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT EN LIGNE,ACIER INOX,COMPRESSION

INSERT EN LIGNE,ACIER INOX,COMPRESSION

PARKER

INSERT EN LIGNE,ACIER INOX,COMPRESSION close
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
INSERT EN LIGNE,ACIER INOX,COMPRESSION

INSERT EN LIGNE,ACIER INOX,COMPRESSION

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VNZ1
  • N° de modèle du manufacturier 393PSS-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePièce en ligne
  • Type de raccordement du côté A du raccordInsérer
  • Diamètre intérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Taille du tube côté A du raccord1/4 po
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • SériePoly-Tite
  • Application Équipement dentaire, systèmes pneumatiques, conduite d'eau
  • Type de raccordement du côté B du raccord Compression
  • Type de contrôle du débit Passage
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316
  • Taille hexagonale 1/2 po
  • Température minimale de service 0 degrés F