!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT EN LIGNE,ACETAL,TOUT-DROIT

INSERT EN LIGNE,ACETAL,TOUT-DROIT

COLDER

INSERT EN LIGNE,ACETAL,TOUT-DROIT close
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
INSERT EN LIGNE,ACETAL,TOUT-DROIT

INSERT EN LIGNE,ACETAL,TOUT-DROIT

COLDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2YDA3
  • N° de modèle du manufacturier PLC20004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePièce en ligne
  • Type de raccordement du côté A du raccordInsérer
  • Diamètre intérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Type de contrôle du débitPassage
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • CouleurBlanc
  • Température minimale de service40 degrés F
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Tube
  • Diamètre intérieur du tube côté B du raccord 11/64 po
  • Matériau de raccord Acétal
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Insert en ligne
  • Normes Approuvé par la FDA, NSF, RoHS, USDA
  • Températures de service max. 180 degrés F
  • Série PLC