!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR EN LIGNE,ACIER INOX,1/4 PO

COUPLEUR EN LIGNE,ACIER INOX,1/4 PO

PARKER

COUPLEUR EN LIGNE,ACIER INOX,1/4 PO close
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
COUPLEUR EN LIGNE,ACIER INOX,1/4 PO

COUPLEUR EN LIGNE,ACIER INOX,1/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VNY6
  • N° de modèle du manufacturier 391PSS-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur en ligne
  • Type de raccordement du côté A du raccordMNPT
  • Diamètre intérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Taille du tube côté A du raccord1/4 po
  • Longueur hors tout1 9/32 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • SériePoly-Tite
  • Application Équipement dentaire, systèmes pneumatiques, conduite d'eau
  • Type de raccordement du côté B du raccord Tige enfichable
  • Type de contrôle du débit Passage
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316
  • Taille hexagonale 9/16 po
  • Température minimale de service 0 degrés F