!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR EN LIGNE,LAITON CHROME,PTF

COUPLEUR EN LIGNE,LAITON CHROME,PTF

COLDER

COUPLEUR EN LIGNE,LAITON CHROME,PTF close
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
COUPLEUR EN LIGNE,LAITON CHROME,PTF

COUPLEUR EN LIGNE,LAITON CHROME,PTF

COLDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2YCW9
  • N° de modèle du manufacturier MCD1304
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur en ligne
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupleur
  • Diamètre intérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Type de contrôle du débitArrêt
  • Longueur hors tout1 25/32 po
  • Classe de matériauCA360
  • Températures de service max.180 degrés F
  • SériePMC12
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Tube
  • Diamètre intérieur du tube côté B du raccord 11/64 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Finition/revêtement Chromé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Température minimale de service 40 degrés F