!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,120 VCA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,120 VCA

FOSTORIA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,120 VCA close
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
RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,120 VCA

RADIATEUR INFRAROUGE ELECTRIQUE,120 VCA

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,460.61 / CHAQUE
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
  • N° article TPIFSP14121C
  • N° de modèle du manufacturier FSP-1412-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101824
  • PAGE DU CATALOGUE # 1962
  • Poids à l’expédition 20.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffage portable par infrarouge
  • Largeur hors tout11 1/2 po
  • Phases1
  • Puissance en watt1 450 W
  • Type d'élémentÉmetteur à écran plat
  • Matériau de boîtierAcier
  • Profondeur de grille1/8 po
  • Largeur de grille9 po
  • Puissance calorifique4 947 Btu/h
  • Finition de boîtierAnodisé or
  • Connexion électriqueEnfichable
  • Intensité (A)12,1 A
  • Longueur de cordon15 pi
  • Rendement de puissance78,5 %
  • Température de service max.Basé sur la distance de la cible et de la hauteur de montage, varie
  • Position de montageSupport
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur/extérieur
  • Matériau de réflecteurAluminium, or anodisé
  • Hauteur hors tout 25 po
  • Profondeur hors tout 14 1/2 po
  • Tension (V) 120 V
  • Type de faisceau 60 Degrees
  • Couleur de boîtier Or
  • Type de fixation Portable
  • Hauteur de grille 23 po
  • Matériau de grille Acier, zingué
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Composition du cordon 14/3
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Type d'onde infrarouge électromagnétique Ondes moyennes
  • Nb de lampes 1
  • Mobilité Fixe
  • Luminosité 14 lm
  • Position de montage de l'appareil de chauffage Brûlure verticale
  • Comprend Ensemble de cordons, enceinte électrique, panneau d'éléments, support en acier