!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU CHAUFFANT INFRA 120V 5120

PANNEAU CHAUFFANT INFRA 120V 5120

FOSTORIA

PANNEAU CHAUFFANT INFRA 120V 5120 close
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
PANNEAU CHAUFFANT INFRA 120V 5120

PANNEAU CHAUFFANT INFRA 120V 5120

FOSTORIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,156.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG5JNK7
  • N° de modèle du manufacturier PCH-48C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101824
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à infrarouge électrique
  • Largeur hors tout53 po
  • Phases1
  • Puissance en watt1 500 W
  • Type d'élémentTube à quartz
  • Matériau de boîtierAcier galvanisé
  • Profondeur de grille4 po
  • Largeur de grille3 3/4 po
  • Puissance calorifique5 120 BtuH
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Composition du cordon14/3
  • Fréquence50/60 Hz
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Type d'onde infrarouge électromagnétiqueOndes moyennes
  • Nb de lampes1
  • MobilitéSur roues
  • Luminosité15 lm
  • Position de montage de l'appareil de chauffageHorizontale
  • Comprend(4) roulettes, support réglable en hauteur, interrupteur à bascule marche/arrêt, tube de quartz, interrupteur de basculement
  • Hauteur hors tout 72 po
  • Profondeur hors tout 28 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Type de faisceau 60 degrés
  • Couleur de boîtier Noir, jaune
  • Type de fixation Portable
  • Hauteur de grille 42 po
  • Matériau de grille Acier, zingué
  • Méthode de chauffage Rayonnement
  • Type de contrôle Interrupteur à bascule
  • Connexion électrique Enfichable
  • Intensité (A) 12,5 A
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Rendement de puissance 60 %
  • Température de service max. Varie en fonction de la distance de la cible et de la hauteur de montage
  • Position de montage Support
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Matériau de réflecteur Aluminium, Coilzak
  • Normes Homologué ETL pour les États-Unis et le Canada