!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE INDUSTRIEL

MANOMETRE INDUSTRIEL

WINTERS

MANOMETRE INDUSTRIEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE INDUSTRIEL

MANOMETRE INDUSTRIEL

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WNRPFQ1213
  • N° de modèle du manufacturier PFQ1213
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • NormesASME, NEC
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleAcier inoxydable 316
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Taille du raccord de procédé1/8 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • SériePFQ
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranAluminium
  • Diamètre du boîtier1,811 po
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Profondeur de boîtier0,965 po
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Précision +/-2,5 %
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Matériau de capteur Acier inoxydable 316L
  • Remplissable sur place Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Type de manomètre Manomètre à cadran à usage général
  • Anti-étincelle Non
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Matériau de lunette Acier inoxydable 304
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande