!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

WINTERS

MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WNRP3S6085
  • N° de modèle du manufacturier P3S6085
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • Précision+/-0,5 %
  • Couleur de boîtierNoir
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Matériau de capteurBronze phosphoreux
  • Remplissable sur placeNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre à cadran CVCA
  • Finition du boîtierPoli
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Bouchon d'évent inclusNon
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ANSI/ASME, ASME, NEC
  • Type de gamme de pression Pression
  • Matériau de douille Laiton
  • Boîtier rempli de liquide Non
  • Couleur du pointeur Noir
  • Matériau de lentille Verre
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Série P3S 300
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade 2A
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Diamètre du boîtier 6,342 po
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Profondeur de boîtier 2 po
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande