!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

WINTERS

MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

MANOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WNRP3S6017
  • N° de modèle du manufacturier P3S6017
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre industriel
  • NormesANSI/ASME, ASME, NEC
  • Type de gamme de pressionPression
  • Matériau de douilleLaiton
  • Boîtier rempli de liquideNon
  • Couleur du pointeurNoir
  • Matériau de lentilleVerre
  • Taille du raccord de procédé1/2 po
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • SérieP3S 300
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade 2A
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Type d'échelleDouble
  • Matériau de la face du cadranAluminium
  • Diamètre du boîtier4,92 po
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Montage sur panneauNon
  • Profondeur de boîtier2 po
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Précision +/-0,5 %
  • Couleur de boîtier Noir
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Matériau de capteur Acier inoxydable 316L
  • Remplissable sur place Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Couleur de cadran Blanc
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Type de manomètre Manomètre à cadran CVCA
  • Finition du boîtier Poli
  • Anti-étincelle Non
  • Dos de sécurité anti-souffle Non
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Bouchon d'évent inclus Non
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Matériau de lunette Acier inoxydable
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande