!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR SERRE 24PO

VENTILATEUR SERRE 24PO

DAYTON

VENTILATEUR SERRE 24PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VENTILATEUR SERRE 24PO

VENTILATEUR SERRE 24PO

DAYTON

Prix en liquidation :
$108.06 / CHAQUE

Votre prix : 432,25 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1ZCN8A
  • N° de modèle du manufacturier 1ZCN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1833
  • Poids à l’expédition 36.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel résistant à la corrosion
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)300
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air6 400 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100
  • Type de montage du ventilateurPlafond
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi465 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
  • Hauteur31 po
  • Profondeur13-1/4 po
  • Matériau de lameAluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendCrochets en S et chaînes de fixation
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,8
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 020
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 150
  • Niveau sonore 74 dB(A)
  • Hz 60
  • Boîtier de moteur TEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 27 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué gris
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL/cUL/OSHA/UL 507 (essai de climatisation avec humidité et pulvérisations d'eau)
  • Applications environnementales Industriel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)