!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR, 24 PO, 6400 CFM, 115 V

VENTILATEUR, 24 PO, 6400 CFM, 115 V

DAYTON

VENTILATEUR, 24 PO, 6400 CFM, 115 V close
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
VENTILATEUR, 24 PO, 6400 CFM, 115 V

VENTILATEUR, 24 PO, 6400 CFM, 115 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $466.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1ZCN8
  • N° de modèle du manufacturier 1ZCN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)320
  • Tension (V)115 V CA
  • Débit d'air6 400 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100 tr/min
  • Type de montage du ventilateurPlafond
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi465 pi/min
  • Assemblage requisAucun assemblage requis
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
  • Hauteur31 po
  • Profondeur13 1/4 po
  • Matériau de lameAcier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • ComprendCrochets en S et chaînes de montage
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4 hp
  • Ampères 2,8 A
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 050 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 150 pi/min
  • Niveau sonore 74 dBA
  • Hz 60 Hz
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Type de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Largeur 27 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Fini de la grille protectrice Revêtement en poudre polyester gris
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes OSHA, UL, test de conditionnement d'humidité et de pulvérisation d'eau UL 507, cUL
  • Applications environnementales Industrielle
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)