!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

DAYTON

VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

VENTILATEUR CIRCULATION SERRE 18PO

DAYTON

Prix en liquidation :
$62.97 / CHAQUE

Votre prix : 251,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1ZCN7A
  • N° de modèle du manufacturier 1ZCN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1833
  • Poids à l’expédition 22.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)120
  • Tension (V)115 V CA
  • Débit d'air2 875 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 650 tr/min
  • Type de montage du ventilateurPlafond
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi360 pi/min
  • Assemblage requisAucun assemblage requis
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
  • Hauteur20 1/2 po
  • Profondeur13 1/4 po
  • Matériau de lameAcier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • ComprendCrochets en S et chaînes de montage
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/15 hp
  • Ampères 1,2 A
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 610 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 110 pi/min
  • Niveau sonore 59 dBA
  • Hz 60 Hz
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Type de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Largeur 20 1/2 po
  • Nb de lames 2
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Fini de la grille protectrice Revêtement en poudre polyester gris
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes Protecteurs de fils conformes à l'OSHA, UL 507, homologué cULus
  • Applications environnementales Industrielle
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)