!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOVACUOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

MANOVACUOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

WINTERS

MANOVACUOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM close
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
MANOVACUOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

MANOVACUOMETRE INDUSTRIEL, ALUMINIUM

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.38 / CHAQUE
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
  • N° article WNRP1S414
  • N° de modèle du manufacturier P1S414
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManovacuomètre industriel
  • Précision+/-1,0 %
  • Couleur de boîtierNoir
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Matériau de capteurBronze phosphoreux
  • Remplissable sur placeNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Genre du raccord de processMâle
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Couleur de cadranBlanc
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Type de manomètreManomètre à cadran CVCA
  • Finition du boîtierPeint
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Bouchon d'évent inclusNon
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Matériau de lunetteLaiton
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Compatible avec marque Universal
  • Normes ANSI/ASME, NEC
  • Type de gamme de pression Composé
  • Matériau de douille Laiton
  • Boîtier rempli de liquide Non
  • Couleur du pointeur Noir
  • Matériau de lentille Verre
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Unités de l'échelle primaire po de mercure / lb/po²
  • Série P1S 100
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Niveau de précision ASME B40.100 grade 1A
  • Nettoyé pour l'oxygène Non
  • Type d'échelle Double
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Diamètre du boîtier 5,076 po
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Montage sur panneau Non
  • Profondeur de boîtier 1,275 po
  • Matériau de l'aiguille Aluminium