Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet enrouleur de cordon rétractable industriel en thermoplastique noir comprend un cordon de 40 pi de long, un disjoncteur réarmable, un support de montage en acier et une poignée de transport. Il a une extrémité de cordon de connecteur à 3 bouts, 3 prises et un cordon d'alimentation de prise de terre se terminant par une longueur de cordon d'alimentation de 2 pieds, 6 PO. Il peut être fixé au plafond ou au mur et mesure 5 largeur x 12 hauteur x 12 po de profondeur. Répond aux normes cU
Spécifications techniques
ArticleBobines de cordon
Tension (V)125 V CA
Longueur du cordon rétractable40 pi
Intensité max. (A)15 A
Couleur de cordonJaune
Nb de sorties3
Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
Fixation du dévidoirPlafond, mur
Hauteur hors tout12 po
Profondeur hors tout12 po
ComprendMatériel de support de montage en acier robuste pour montage mural ou plafond, disjoncteur réinitialisable
Cordon inclusOui
Mode de renvidageRappel par ressort
Extrémité de cordonConnecteur à 3 prises
Couleur de dévidoirNoir
Taille de fil12/3 AWG
Désignation commercialeSJTOW
Longueur du cordon d'alimentation2 pi 6 po
Endroit d'utilisationIntérieur
Matériau de dévidoirThermoplastique
Largeur hors tout5 po
Classement de boîtierNEMA 5-15R
NormescULus
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca