!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE INDIRECT DIESL/LP,74900 BTU

CHAUFFAGE INDIRECT DIESL/LP,74900 BTU

HEATSTAR

CHAUFFAGE INDIRECT DIESL/LP,74900 BTU close
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
CHAUFFAGE INDIRECT DIESL/LP,74900 BTU

CHAUFFAGE INDIRECT DIESL/LP,74900 BTU

HEATSTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,749.87 / CHAQUE
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
  • N° article EMHHSP70ID
  • N° de modèle du manufacturier HSP70ID-2017
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 88.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffage indirect de construction
  • Thermostat inclusSans thermostat Wi-Fi
  • Source d'alimentation de l'allumageÉlectronique
  • Largeur hors tout20 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclusArrêt de sécurité automatique inclus
  • Lecture numérique de la température incluseLecture numérique de température non incluse
  • Jauge de carburant incluseJauge de carburant non incluse
  • Longueur de câble fixeInterrupteur marche/arrêt inclus
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Intensité (A)3 A
  • CaractéristiquesCapacité de réservoir 11,6 gallons, contrôle électronique des flammes, échangeur de chaleur pour séparer le gaz d'échappement et l'air chauffé, chambre de combustion en acier inoxydable longue durée, les ventilateurs puissants assurent une pression statique élevée, boîte de contrôle des flammes résistante à l'eau
  • Fréquence60 Hz
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Matériau de boîtierAcier inoxidable
  • Configuration de fiche NEMAConfiguration de prise NEMA
  • Type de mise à feu Mise à feu indirecte
  • Sortie de la capacité de chauffage 74 900 Btu/h
  • Hauteur hors tout 30 1/2 po
  • Profondeur hors tout 42 po
  • Manomètre à air intégré Manomètre d'air intégré non inclus
  • Détecteur de flamme inclus Capteur d'extinction non inclus
  • Diagnostics DEL incluses Témoins de diagnostics DEL inclus
  • Interférence de débit Indicateur de panne de courant inclus
  • Débit d'air 910 pi³/min
  • Diamètre du conduit 12 po
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur/extérieur
  • Consommation de carburant 0,53 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes Certifié UL
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)