!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE INDIRECT NG/LP,400000 BTU

CHAUFFAGE INDIRECT NG/LP,400000 BTU

HEATSTAR

CHAUFFAGE INDIRECT NG/LP,400000 BTU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAUFFAGE INDIRECT NG/LP,400000 BTU

CHAUFFAGE INDIRECT NG/LP,400000 BTU

HEATSTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12,385.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EMHHSP400IDG
  • N° de modèle du manufacturier HSP400ID-G-2017
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1964
  • Poids à l’expédition 473.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffage indirect de construction
  • Type de carburantGaz naturel, propane
  • Sortie de la capacité de chauffage399 000 Btu/h
  • Source d'alimentation de l'allumageÉlectronique
  • Largeur hors tout27 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclusArrêt de sécurité automatique inclus
  • Lecture numérique de la température incluseLecture numérique de température non incluse
  • Jauge de carburant incluseJauge de carburant non incluse
  • Longueur de câble fixeInterrupteur marche/arrêt inclus
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Intensité (A)13,4 A
  • CaractéristiquesContrôle électronique des flammes, adaptateur de conduit robuste disponible, cadre robuste, support de levage, boîte de contrôle des flammes résistante à l'eau
  • Fréquence60 Hz
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Matériau de boîtierAcier inoxidable
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormesCertifié UL
  • Type de mise à feu Mise à feu indirecte
  • Thermostat inclus Sans thermostat Wi-Fi
  • Surface de chauffage 9 875 pi²
  • Hauteur hors tout 60 po
  • Profondeur hors tout 68 po
  • Manomètre à air intégré Manomètre d'air intégré non inclus
  • Détecteur de flamme inclus Capteur d'extinction non inclus
  • Diagnostics DEL incluses Témoins de diagnostics DEL non inclus
  • Interférence de débit Indicateur de panne de courant inclus
  • Débit d'air 4 032 pi³/min
  • Diamètre du conduit 12 po (double standard), 16 po (unique)
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur/extérieur
  • Consommation de carburant 0,4 pi³/min, 18,53 lb/h
  • Méthode de chauffage Convection, air pulsé
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Comprend Adaptateurs pour conduits de 12 po
  • Configuration de fiche NEMA Configuration de prise NEMA
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande