AMPOULE INCANDESCENTE, 30LM, 7W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 2,125PO LO, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME C7
AMPOULE INCANDESCENTE, 30LM, 7W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 2,125PO LO, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME C7
SYLVANIA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Elle a 120V, 7W, culot à vis candélabre (E12), 30 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 3000h.
Spécifications techniques
Article Ampoule incandescente
Boîtier d'ampoule Verre
Fini de l'ampoule Blanche
Lumens 30 lm
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 V
Durée de vie nominale 3 000 h
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Normes Conforme à la directive RoHS
Ampères Non précisé
Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
Forme de l'ampoule C7
Température de couleur 2 850 K
Type de lampe (éclairage) Incandescence
Numéro de série 7C7/W/BL/2PK120V
Puissance (W) 7 W
Intensité réglable Non
Construction renforcée Non
Longueur hors tout 2,125 po
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Diamètre de l'ampoule 7/8 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)