!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, 280LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME G16,5

AMPOULE INCANDESCENTE, 280LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME G16,5

SYLVANIA

AMPOULE INCANDESCENTE, 280LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME G16,5 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, 280LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME G16,5

AMPOULE INCANDESCENTE, 280LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, VIS CANDÉLABRE (E12), FORME G16,5

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 130,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA16381
  • N° de modèle du manufacturier 16381
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.126 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Elle a 120V, 40W, culot à vis candélabre (E12), 280 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleBlanc doux
  • Lumens280 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Diamètre de l'ampoule2 1/8 po
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule G16.5
  • Température de couleur 2 850 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 16381
  • Puissance (W) 40 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Ampères Non précisé