!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, 455LM, 40W, 120V, 4,625PO LO, MOYENNE (E26), FORME B13

AMPOULE INCANDESCENTE, 455LM, 40W, 120V, 4,625PO LO, MOYENNE (E26), FORME B13

SYLVANIA

AMPOULE INCANDESCENTE, 455LM, 40W, 120V, 4,625PO LO, MOYENNE (E26), FORME B13 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, 455LM, 40W, 120V, 4,625PO LO, MOYENNE (E26), FORME B13

AMPOULE INCANDESCENTE, 455LM, 40W, 120V, 4,625PO LO, MOYENNE (E26), FORME B13

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 60,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA13367
  • N° de modèle du manufacturier 13367
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.111 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule incandescente est conforme aux normes RoHS. Elle fonctionne en 120V, 40W, avec un culot moyen (E26) et une intensité lumineuse de 455 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 1 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens455 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • AmpèresNon précisé
  • Type de culot d'ampoule Moyen (E26)
  • Forme de l'ampoule B13
  • Température de couleur 0
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 40B13/FAN/BL/2PK120V
  • Puissance (W) 40 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4,625 po
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Diamètre de l'ampoule 1 5/8 po