!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11

AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11

SYLVANIA

AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11

AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 108,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA13644
  • N° de modèle du manufacturier 13644
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.059 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Elle a 120V, 40W, culot à vis intermédiaire (E17), 440 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens440 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Durée de vie nominale500 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • AmpèresNon précisé
  • Type de culot d'ampoule Intermédiaire, à vis (E17)
  • Forme de l'ampoule S11
  • Température de couleur 0
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 40S11N/BL/2/12120V
  • Puissance (W) 40 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2,313 po
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Diamètre de l'ampoule 1 3/8 po