AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11
AMPOULE INCANDESCENTE, 440LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 2,313PO LO, VIS INTERMÉDIAIRE (E17), FORME S11
SYLVANIA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Elle a 120V, 40W, culot à vis intermédiaire (E17), 440 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 500h.
Spécifications techniques
Article Ampoule incandescente
Boîtier d'ampoule Verre
Fini de l'ampoule Transparente
Lumens 440 lm
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 V
Durée de vie nominale 500 h
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Normes Conforme à la directive RoHS
Ampères Non précisé
Type de culot d'ampoule Intermédiaire, à vis (E17)
Forme de l'ampoule S11
Température de couleur 2 850 K
Type de lampe (éclairage) Incandescence
Numéro de série 40S11N/BL120V
Puissance (W) 40 W
Intensité réglable Non
Construction renforcée Non
Longueur hors tout 2,313 po
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Diamètre de l'ampoule 1 3/8 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)