!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, 180LM, 25W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 3,875PO LO, CANDÉLABRE (E12), FORME B10

AMPOULE INCANDESCENTE, 180LM, 25W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 3,875PO LO, CANDÉLABRE (E12), FORME B10

SYLVANIA

AMPOULE INCANDESCENTE, 180LM, 25W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 3,875PO LO, CANDÉLABRE (E12), FORME B10 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, 180LM, 25W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 3,875PO LO, CANDÉLABRE (E12), FORME B10

AMPOULE INCANDESCENTE, 180LM, 25W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 3,875PO LO, CANDÉLABRE (E12), FORME B10

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 121,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA18423
  • N° de modèle du manufacturier 18423
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.069 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Elle a 120V, 25W, culot à vis candélabre (E12), 180 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Lumens180 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • AmpèresNon précisé
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule B10
  • Température de couleur 2 850 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 18423
  • Puissance (W) 25 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 3,875 po
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/4 po